Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 402-4531-BN Hårdmetall endefres 402bn 29/64 Diameter 1 Kuttlengde | AC4UZE 30L919

OSG 402-4531-BN Hårdmetall endefres 402bn 29/64 Diameter 1 kuttelengde

På lager
Vare: AC4UZE Modell: 402-4531-BNKryssreferanse: 30L919

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter29 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummer402BN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.29 / 64 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjonstypeFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 402-0197-BN Hårdmetall endefres 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kutt | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmMetricBright1.5mm239mm3.00mm394NOK
OSG 402-0197-BN11 Hårdmetall endefres 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kutt | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmMetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm408NOK
OSG 402-0312-BN11 Hårdmetall endefres 402bn 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Brøkdel tommerTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "339NOK
OSG 402-0394-BN Hårdmetall endefres 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmMetricBright3mm239mm3.00mm270NOK
OSG 402-0394-BN11 Hårdmetall endefres 402bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmMetricTiAlN3mm239mm3.00mm309NOK
OSG 402-0469-BN Hårdmetall endefres 402bn 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Brøkdel tommerBright9 / 64 "21.5 "1 / 8 "205NOK
OSG 402-0469-BN11 Hårdmetall endefres 402bn 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Brøkdel tommerTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 402-4531-BN Hårdmetall endefres 402bn 29/64 Diameter 1 kuttelengde
807NOK / enhet