Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 34200201 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S / o | AG4HZL 33ZJ25

OSG 34200201 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S/o

På lager
Vare: AG4HZL Modell: 34200201Kryssreferanse: 33ZJ25
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finish
Liste nummer342STI
MaterialeVA-3
Antall fløyter2
Total lengde49mm
Tonehøyde0.45mm
Grense for pitchdiameterD2
Shank Dia.3.58mm
StørrelseM2.5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 34200101 Spiral Point Tap Plug 2x0.40mm S / o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248mm0.40mmD23.58mmM214mm694NOK
OSG 34200301 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm S / o | AG4HZN 33ZJ27 34200301353mm0.50mmD24.10mmM33 / 4 "413NOK
OSG 34200401 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S/o | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360mm0.70mmD35.60mmM424mm388NOK
OSG 34200501 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S/o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364mm0.80mmD36.40mmM525mm398NOK
OSG 34200601 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S / o | AG4HZV 33ZJ33 34200601369mm1.00mmD38.08mmM634mm488NOK
OSG 34200701 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25 mm S/o | AG4HZX 33ZJ35 34200701374mm1.25mmD39.70mmM832mm551NOK
OSG 34200801 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm S/o | AG4HZZ 33ZJ37 34200801386mm1.50mmD49.30mmM1042mm751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 34200201 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S/o
579NOK / enhet