Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3380016207 Spiral Point Tap Plug 16x2.00mm Hr | AG4BTN 33XT50

OSG 3380016207 Spiral Point Tap Plug 16x2.00mm Hr

På lager
Vare: AG4BTN Modell: 3380016207Kryssreferanse: 33XT50
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
2 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishHR
Liste nummer338NI
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde75mm
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.12.50mm
StørrelseM16
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 3380003053 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Hr | AG4BRY 33XT36 3380003053Metrisk Grov346mm0.50mmD34.00mmM318mm917NOK
OSG 3380004074 Spiral Point Kranplugg 4x0.70mm Hr | AG4BRZ 33XT37 3380004074Metrisk Grov352mm0.70mmD45.50mmM420mm745NOK
OSG 3380005084 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Hr | AG4BTA 33XT38 3380005084Metrisk Grov360mm0.80mmD45.50mmM522mm804NOK
OSG 3380006105 Spiral Point Kranplugg 6 x 1.00mm Hr | AG4BTB 33XT39 3380006105Metrisk Grov362mm1.00mmD56.00mmM620mm978NOK
OSG 3380006755 Spiral Point Tap Plug 6x0.75mm Hr | AG4BTC 33XT40 3380006755Metrisk fin362mm0.75mmD56.00mmM620mm978NOK
OSG 3380008105 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.00mm Hr | AG4BTD 33XT41 3380008105Metrisk fin362mm1.00mmD56.20mmM820mm1 082 NOK
OSG 3380008255 Spiral Point Kranplugg 8 x 1.25mm Hr | AG4BTE 33XT42 3380008255Metrisk Grov362mm1.25mmD56.20mmM820mm1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3380016207 Spiral Point Tap Plug 16x2.00mm Hr
2 961 NOK / enhet