Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3182070 Square End Mill, Center Cutting, 2 Flutes, 7 mm Milling Dia, 14 mm Length Of Cut | CT6TQD 35AT52

OSG 3182070 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 7 mm fresediameter, 14 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT6TQD Modell: 3182070Kryssreferanse: 35AT52

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 84400623 Firkantfres, senterskjæring, 0.1875 tommers fresediameter, 0.5000 tommers kuttelengde | CT6RXG 796P27 844006231 201 NOK
OSG 20224500 Firkantfres, senterskjæring, 15/32 tommers fresediameter, 1 1/4 tomme skjærelengde | CT6RXU 35CE97 202245001 011 NOK
OSG 20231700 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CT6RYA 35CF26 202317005 180 NOK
OSG 20241700 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tommers fresediameter, 6 tommers totallengde | CT6RYD 35CF44 202417005 519 NOK
OSG HP410-0394 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 mm fresediameter, 1.50 mm skjærelengde | CT6RYG 35CJ93 HP410-0394425NOK
OSG 8502010 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 mm fresediameter, 2.50 mm skjærelengde | CT6RYH 35CG38 8502010633NOK
OSG HP410-0551 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1.40 mm fresediameter, 2.10 mm skjærelengde | CT6RYJ 35CJ95 HP410-0551489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3182070 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 7 mm fresediameter, 14 mm skjærelengde
1 323 NOK / enhet