Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3052510 Ball End Mill, 2 Flutes, 2.5 mm Milling Dia, 2 mm Length Of Cut | CT4RHT 35CA99

OSG 3052510 Kuleendefres, 2 riller, 2.5 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT4RHT Modell: 3052510Kryssreferanse: 35CA99

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3110105 Kuleendefres, 2 riller, 0.1 mm fresediameter, 0.1 mm skjærelengde | CT4QLK 35AL15 31101052 230 NOK
OSG 3110103 Kuleendefres, 2 riller, 0.1 mm fresediameter, 0.1 mm skjærelengde | CT4QLL 35AL14 31101032 055 NOK
OSG 3105010 Kuleendefres, 2 riller, 0.1 mm fresediameter, 0.2 mm skjærelengde | CT4QLM 35AK25 31050101 300 NOK
OSG 3050205 Kuleendefres, 2 riller, 0.2 mm fresediameter, 0.16 mm skjærelengde | CT4QLN 35AZ86 30502052 420 NOK
OSG 3049923 Kuleendefres, 2 riller, 0.2 mm fresediameter, 0.16 mm skjærelengde | CT4QLP 35AZ76 30499232 209 NOK
OSG 3110217 Kuleendefres, 2 riller, 0.2 mm fresediameter, 0.16 mm skjærelengde | CT4QLQ 35AL22 31102171 946 NOK
OSG 3170012 Kuleendefres, 2 riller, 0.2 mm fresediameter, 0.16 mm skjærelengde | CT4QLR 35AT66 31700121 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3052510 Kuleendefres, 2 riller, 2.5 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde
981NOK / enhet