Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 30102608 Spiral Point Tap Plug 9/16 tommer x 12 V belegg | AG4HXM 33ZH83

OSG 30102608 Spiralpunktkranplugg 9/16 tommer x 12 V belegg

På lager
Vare: AG4HXM Modell: 30102608Kryssreferanse: 33ZH83

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer301
MaterialeVA-3
Antall fløyter3
Total lengde4.031 "
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.542 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1148
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 30100108 Spiral Point Tap Plug # 3x48 V Coating | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3634NOK
OSG 30100208 Spiral Point Tap Plug # 4x48 V Coating | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4507NOK
OSG 30100308 Spiral Point Tap Plug # 6x40 V Coating | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6425NOK
OSG 30100408 Spiral Point Tap Plug # 8x36 V Coating | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8425NOK
OSG 30100508 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10435NOK
OSG 30100608 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10435NOK
OSG 30100708 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 20 V Coating | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 30102608 Spiralpunktkranplugg 9/16 tommer x 12 V belegg
1 744 NOK / enhet