Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 300-3780 Chucking Reamer, 9.60 mm Reamer Size, 32.00 mm Flute Length, 89.00 mm Overall Length | CT4VZW 34YK75

OSG 300-3780 Chucking Reamer, 9.60 mm Reamer Størrelse, 32.00 mm Fløytelengde, 89.00 mm Totallengde

På lager
Vare: CT4VZW Modell: 300-3780Kryssreferanse: 34YK75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

990NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 300-2280 Chucking Reamer, #1 Reamer Size, 1 tommers fløytelengde, 3 tommers totallengde | CT4VPF 34YK05 300-2280740NOK
OSG 257-1935 Chucking Reamer, #10 Reamer Size, 1 29/32 tommers fløytelengde, 4 tommers totallengde | CT4VPG 35DP83 257-19351 463 NOK
OSG 300-1935 Chucking Reamer, #10 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CT4VPH 34YJ85 300-1935669NOK
OSG 257-1910 Chucking Reamer, #11 Reamer Size, 1 7/8 tommers fløytelengde, 3 tommers totallengde | CT4VPJ 35DP79 257-19101 178 NOK
OSG 257-1916 Chucking Reamer, #11 Reamer Size, 1 7/8 tommers fløytelengde, 4 tommers totallengde | CT4VPK 35DP80 257-19161 457 NOK
OSG 300-1910 Chucking Reamer, #11 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CT4VPL 34YJ83 300-1910570NOK
OSG 300-1890 Chucking Reamer, #12 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CT4VPM 34YJ82 300-1890637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 300-3780 Chucking Reamer, 9.60 mm Reamer Størrelse, 32.00 mm Fløytelengde, 89.00 mm Totallengde
990NOK / enhet