Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2984605 Spiral Flute Tap Bottom #3x56 Tin | AG4BDQ 33XN19

OSG 2984605 Spiralfløytekranbunn #3x56 Tinn

På lager
Vare: AG4BDQ Modell: 2984605Kryssref: 33XN19

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTinn
Liste nummer298
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1 13 / 16 "
Tonehøyde56
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#3
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1430105 Spiral Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 Tin | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Tinn1071 / 4 "Bunn1"UNCHigh Speed ​​Steel293NOK
OSG 1645514207 Spiralflute Tap Modified Bottoming 14x2.00mm Tin | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTinn16455M14Modifisert bunnfall42mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E1 855 NOK
OSG 1645516205 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00mm Tinn | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTinn16455M16Modifisert bunnfall46mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E2 059 NOK
OSG 1645516207 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00mm Tinn | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTinn16455M16Modifisert bunnfall46mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E2 059 NOK
OSG 1645518257 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 18x2.50mm Tin | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTinn16455M18Modifisert bunnfall46mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E2 852 NOK
OSG 142008 Spiral Flute Tap Bottom #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6Bunn11 / 16 "UNCVC-10495NOK
OSG 142108 Spiral Flute Tap Bottom #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8Bunn3 / 4 "UNCVC-10476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2984605 Spiralfløytekranbunn #3x56 Tinn
316NOK / enhet