Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2893108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84

OSG 2893108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn

På lager
Vare: AG3NUG Modell: 2893108Kryssreferanse: 33PD84

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer289
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde49mm
Tonehøyde0.50mm
Grense for pitchdiameterD11
Shank Dia.2.80mm
StørrelseM3
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 0137308 Spiralfløytekran Bottoming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Spiralfløytekran303Bunn1"UNF32.5 "113NOK
OSG 0139608 Spiral Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Spiralfløytekran303Bunn2"UNC44.25 "2 017 NOK
OSG 1305800408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Spiralfløytekran13058Modifisert bunnfall7 / 8 "UNF32.375 "406NOK
OSG 1315900308 Spiralfløyte tappeplugg 5x0.80 mm Ticn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5Spiralfløytekran13159Støpsel22mmMetrisk Grov360mm315NOK
OSG 1756608 Spiralfløytekran Modifisert bunn 10x1.50 mm Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Spiralfløytekran343Modifisert bunnfall32mmMetrisk Grov374mm913NOK
OSG 2857408 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "Spiral Point Tap280Støpsel1 21 / 32 "UNC33.375 "558NOK
OSG 2893508 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG3NUH 33PD85 2893508M4Spiral Point Tap289Støpsel19mmMetrisk Grov353mm394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2893108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn
378NOK / enhet