Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2888505 Spiral Point Tap, M10X1.5 Thread Size, 19 mm Thread Length, 74 mm Length, Right Hand | CT6PJN 2LXY5

OSG 2888505 Spiraltapp, M10X1.5 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde, 74 mm lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CT6PJN Modell: 2888505Kryssreferanse: 2LXY5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 2884105 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 19/32 tommers lengde | CT6NEU 2LXW2 2884105330NOK
OSG 2884101 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 19/32 tommers lengde | CT6NEV 2LXW3 2884101278NOK
OSG 2884100 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 19/32 tommers lengde | CT6NY 2LXW4 2884100312NOK
OSG 1210001 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NEX 2VZV4 1210001330NOK
OSG 1205001 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NEY 2VZU5 1205001337NOK
OSG 1205000 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NEZ 2VZV2 1205000324NOK
OSG 1210000 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NFA 2VZV5 1210000345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2888505 Spiraltapp, M10X1.5 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde, 74 mm lengde, høyre hånd
431NOK / enhet