Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2868905 Thread Forming Tap, High Speed Steel, Tin, M8X1.25 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length | CT7AFK 6WGJ3

OSG 2868905 Thread Forming Tap, High Speed Steel, Tin, M8X1.25 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length

På lager
Vare: CT7AFK Modell: 2868905Kryssreferanse: 6WGJ3
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 2864200 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #0-80 gjengestørrelse, 5/16 tommers gjengelengde | CT7ACZ 6WGC0 2864200247NOK
OSG 2865400 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde | CT7ADA 6WGD5 2865400164NOK
OSG 2865600 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommers gjengelengde | CT7ADB 6WGD8 2865600164NOK
OSG 2864400 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #2-56 gjengestørrelse, 7/16 tommers gjengelengde | CT7ADC 6WGC3 2864400235NOK
OSG 2864600 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #3-48 gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde | CT7ADD 6WGC5 2864600235NOK
OSG 2864800 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #4-40 gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde | CT7ADE 6WGC7 2864800201NOK
OSG 2865000 Gjengeformingskran, høyhastighetsstål, lys, #6-32 gjengestørrelse, 11/16 tommers gjengelengde | CT7ADF 6WGC9 2865000164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2868905 Thread Forming Tap, High Speed Steel, Tin, M8X1.25 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length
302NOK / enhet