Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 215-2500 skruemaskinbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 2 1/2 tommers totallengde, karbid | CT6HPH 2PPH7

OSG 215-2500 skruemaskinbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 2 1/2 tommers totallengde, karbid

På lager
Vare: CT6HPH Modell: 215-2500Kryssreferanse: 2PPH7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 220-2280 skruemaskinbor, #1 drillbitstørrelse, 2 3/4 tommers totallengde | CT6GVC 3CKZ4 220-2280413NOK
OSG 215-2280 skruemaskinbor, #1 drillbitsstørrelse, 2 7/16 tommer total lengde | CT6GVD 3CJZ7 215-2280425NOK
OSG 215-1935 skruemaskinbor, #10 borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde | CT6GVK 2PPH2 215-1935384NOK
OSG 220-1935 skruemaskinbor, #10 borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, karbid | CT6GVL 2PPL9 220-1935340NOK
OSG 215-1910 skruemaskinbor, #11 drillbitstørrelse, 2 1/4 tomme totallengde | CT6GVN 3CJZ8 215-1910357NOK
OSG 220-1890 skruemaskinbor, #12 borkronestørrelse, 2 3/4 tommers totallengde | CT6GVT 3CKZ6 220-1890336NOK
OSG 215-1890 Skrumaskinbor, #12 Drillbitstørrelse, 57 mm totallengde | CT6GVW 3CKN6 215-1890368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 215-2500 skruemaskinbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 2 1/2 tommers totallengde, karbid
481NOK / enhet