Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1738901 Spiral Point Tap, 5/8-11 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length, 3 25/32 Inch Length | CT6PDM 2PDR7

OSG 1738901 Spiralpunktkran, 5/8-11 trådstørrelse, 1 1/8 tomme trådlengde, 3 25/32 tommers lengde

På lager
Vare: CT6PDM Modell: 1738901Kryssreferanse: 2PDR7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Støpsel7 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E456NOK
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Støpsel9 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E291NOK
OSG 2835408 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Støpsel1"UNFHigh Speed ​​Steel-E305NOK
OSG 2844008 Spiral Point Tap Plug 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Støpsel2 7 / 32 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2 115 NOK
OSG 2852001 Spiral Point Tap Plug 1-1/2 Inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Dampoksid2801.5 "Støpsel3"8 tonehøydeHigh Speed ​​Steel-E8 450 NOK
OSG 2891101 Spiral Point Tap Plug 7x1.00mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmDampoksid289M7Støpsel34mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E403NOK
OSG 2888205 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Tin | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmTinn288M5Støpsel22mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1738901 Spiralpunktkran, 5/8-11 trådstørrelse, 1 1/8 tomme trådlengde, 3 25/32 tommers lengde
957NOK / enhet