Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1716201 Spiralfløytekran Modified Bottoming #8x32 S/o | AG4GUN 33ZA44

OSG 1716201 Spiralfløytekran Modified Bottoming #8x32 S/o

På lager
Vare: AG4GUN Modell: 1716201Kryssreferanse: 33ZA44
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
Finish
Liste nummer315
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.22 "
Størrelse#8
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 16 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 1715701 Spiralfløytekran Modifisert bunn #2x56 S/o | AG4GUC 33ZA34 17157019 / 16 "21.875 "56H20.141 "#2975NOK
OSG 1715801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #4x40 S/o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "22"40H20.141 "#4760NOK
OSG 1715901 Spiralfløytekran Modified Bottoming #6x32 S/o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "32.375 "32H20.194 "#6621NOK
OSG 1716001 Spiralfløytekran Modified Bottoming #6x32 S/o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "32.375 "32H30.194 "#6667NOK
OSG 1716101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #8x32 S/o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "32.375 "32H20.22 "#8494NOK
OSG 1716301 Spiralfløytekran Modified Bottoming #10x32 S/o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"32.5 "32H20.255 "#10637NOK
OSG 1716401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10x32 S/o | AG4GUT 33ZA48 17164011"32.5 "32H30.255 "#10636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1716201 Spiralfløytekran Modified Bottoming #8x32 S/o
621NOK / enhet