Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55930.060.0001 Flat Washer, 1.6mm Thickness, 100PK | CG8JQZ 54FV15

FABORY M55930.060.0001 Flat skive, 1.6 mm tykkelse, 100PK

På lager
Vare: CG8JQZ Modell: M55930.060.0001Kryssreferanse: 54FV15

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM6
standardDIN 433
System for målingMetric
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse1.6 mm
Vaskemaskin inne i Dia.6.4 mm
VaskematerialeRustfritt stål
Vaskemaskinens kvalitetA4
Skive OD11 mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55930.060.0001 Flat skive, 1.6 mm tykkelse, 100PK
38NOK /pakke