Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1651001308 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50mm V Belegg | AG2XXA 32NH38

OSG 1651001308 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50 mm V-belegg

På lager
Vare: AG2XXA Modell: 1651001308Kryssref: 32NH38
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer16510
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde100mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.9.70mm
StørrelseM10
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde39mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1651002308 Spiral Point Tap Plug 18 x 2.50mm V Belegg | AG2XNF 32NH48 1651002308Metrisk Grov3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm1 786 NOK
OSG 1651002408 Spiral Point Tap Plug 20 x 1.50mm V Belegg | AG2XNG 32NH49 1651002408Metrisk fin4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm2 487 NOK
OSG 1651002508 Spiral Point Tap Plug 20 x 2.50mm V Belegg | AG2XNH 32NH50 1651002508Metrisk Grov3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm2 486 NOK
OSG 1651002608 Spiral Point Tap Plug 22 x 1.50mm V Belegg | AG2XNJ 32NH51 1651002608Metrisk fin4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm2 715 NOK
OSG 1651000108 Spiral Point Tap Plug 3 x 0.50 mm V Coating | AG2XWM 32NH26 1651000108Metrisk Grov355mm0.50mmD33.58mmM318mm415NOK
OSG 1651000208 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.50mm V Belegg | AG2XWN 32NH27 1651000208Metrisk fin363mm0.50mmD34.10mmM421mm379NOK
OSG 1651000308 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.70mm V Coating | AG2XWP 32NH28 1651000308Metrisk Grov363mm0.70mmD44.10mmM421mm337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1651001308 Spiral Point Tap Plug 10 x 1.50 mm V-belegg
686NOK / enhet