Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1650501908 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 x 28 V Coating | AG2XUY 32NG88

OSG 1650501908 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4 x 28 V belegg

På lager
Vare: AG2XUY Modell: 1650501908Kryssref: 32NG88
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer16505
MaterialeVC-10
Antall fløyter2
Total lengde3.156 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.187 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishSakStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1650500108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 40 V Coating | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#4Modifisert bunnfall45 / 64 "UNCVC-10529NOK
OSG 1650500208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 48 V Coating | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#4Modifisert bunnfall45 / 64 "UNFVC-10462NOK
OSG 1650500308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 40 V Coating | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#5Modifisert bunnfall45 / 64 "UNCVC-10454NOK
OSG 1650500408 Spiralfløytekran Modifisert nedbunn #5 x 44 V Belegg | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#5Modifisert bunnfall45 / 64 "UNFVC-10462NOK
OSG 1650500508 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V Coating | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#6Modifisert bunnfall25 / 32 "UNCVC-10432NOK
OSG 1650500608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V Coating | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#6Modifisert bunnfall25 / 32 "UNCVC-10432NOK
OSG 1650500708 Spiralfløtekran Modifisert bottoming #6 x 40 V Coating | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#6Modifisert bunnfall25 / 32 "UNFVC-10390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1650501908 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4 x 28 V belegg
479NOK / enhet