Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 100PK | CH3XDY

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XDY Modell: A4184-10CN300
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
4 485 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse10.5mm
Gratis Coil Dia.12.225mm
Sett inn lengde30mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM10 x 1.5
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 100PK
4 485 NOK /pakke