Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50mm V Coating | AG3VCV 33VU65

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50 mm V-belegg

På lager
Vare: AG3VCV Modell: 1635018151Kryssreferanse: 33VU65
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
3 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16350
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter4
Total lengde110mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD11
Shank Dia.13.70mm
StørrelseM18
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde46mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1635002043 Formkran Forming 2x0.40mm V Coating | AG3VAF 33VU05 1635002043Metrisk Grov245mm0.40mmD33.58mmM211mm779NOK
OSG 1635002045 Formkran Forming 2x0.40mm V Coating | AG3VAG 33VU06 1635002045Metrisk Grov245mm0.40mmD53.58mmM211mm779NOK
OSG 1635010018 Formingskran Forming 10x1.00mm V Coating | AG3VBH 33VU31 1635010018Metrisk fin490mm1.00mmD89.68mmM1032mm1 269 NOK
OSG 1635010156 Formkran Forming 10x1.50mm V Coating | AG3VBJ 33VU32 1635010156Metrisk Grov4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm1 269 NOK
OSG 1635010255 Forming Tap Tap Forming 10x1.25mm V Coating | AG3VBK 33VU33 1635010255Metrisk fin4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm1 269 NOK
OSG 1635012156 Forming Tap Tap Forming 12x1.50mm V Coating | AG3VBL 33VU34 1635012156Metrisk fin4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm1 661 NOK
OSG 1635012756 Formkran Forming 12x1.75 mm V -belegg | AG3VBM 33VU35 1635012756Metrisk Grov4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm1 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50 mm V-belegg
3 270 NOK / enhet