Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1625001723 Gjengeformkran #1x72 V Coating | AG3UXC 33VT32

OSG 1625001723 Gjengeforming Tap #1x72 V belegg

På lager
Vare: AG3UXC Modell: 1625001723Kryssreferanse: 33VT32

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16250
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter2
Total lengde1 49 / 64 "
Tonehøyde72
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#1
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1625000802 Trådformingskran #0x80 V Coating | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "998NOK
OSG 1625000803 Gjengekran # 0x80 V belegg | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "1 008 NOK
OSG 1625001643 Gjengeformkran #1x64 V Coating | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "901NOK
OSG 1625002562 Gjengeformkran #2x56 V Coating | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "866NOK
OSG 1625002563 Gjengekran # 2x56 V belegg | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "866NOK
OSG 1625002642 Gjengeformkran #2x64 V Coating | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "866NOK
OSG 1625002643 Gjengekran # 2x64 V belegg | AG3UXG 33VT36 1625002643UNF21 49 / 64 "64H30.141 "#27 / 16 "857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1625001723 Gjengeforming Tap #1x72 V belegg
901NOK / enhet