Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1615024203 Forming Tap Forming 24x2.00mm V-belegg | AG3UWW 33VT25

OSG 1615024203 Forming Tap Forming 24x2.00mm V-belegg

På lager
Vare: AG3UWW Modell: 1615024203Kryssreferanse: 33VT25
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
5 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16150
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter4
Total lengde140mm
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameterD13
Shank Dia.19.30mm
StørrelseM24
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde56mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1615006015 Formkran Forming 6 x 1.00 mm V -belegg | AG3UUR 33VR74 1615006015Metrisk Grov380mm1.00mmD56.50mmM625mm867NOK
OSG 1615006018 Formingskran Forming 6 x 1.00 mm V -belegg | AG3UUT 33VR75 1615006018Metrisk Grov380mm1.00mmD86.50mmM625mm876NOK
OSG 1615006754 Formkran Forming 6x0.75 mm V -belegg | AG3UUU 33VR76 1615006754Metrisk fin380mm0.75mmD46.40mmM625mm903NOK
OSG 1615006757 Formkran Forming 6x0.75 mm V -belegg | AG3UUV 33VR77 1615006757Metrisk fin380mm0.75mmD66.40mmM625mm903NOK
OSG 1615007015 Forming Tap Tap Forming 7x1.00mm V Coating | AG3UUW 33VR78 1615007015Metrisk Grov380mm1.00mmD58.08mmM734mm1 008 NOK
OSG 1615007018 Forming Tap Tap Forming 7x1.00mm V Coating | AG3UUX 33VR79 1615007018Metrisk Grov380mm1.00mmD88.08mmM734mm1 008 NOK
OSG 1615008015 Formkran Forming 8 x 1.00 mm V -belegg | AG3UUY 33VR80 1615008015Metrisk fin390mm1.00mmD58.08mmM834mm1 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1615024203 Forming Tap Forming 24x2.00mm V-belegg
5 545 NOK / enhet