Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1600307 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03

OSG 1600307 Straight Flute Tap Plug 1/4 tomme x 20 N/s/o

På lager
Vare: AG4ELY Modell: 1600307Kryssreferanse: 33YL03

Få tak i det Mai 6, mandag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishNitrid / dampoksid
Liste nummer101C
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1600007 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 inch x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007Bunn101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5588NOK
OSG 1600107 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107Støpsel101C41"UNC2.5 "20H3123NOK
OSG 1600407 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407Bunn101C41"UNC2.5 "20H5167NOK
OSG 1600507 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Støpsel101C41"UNF2.5 "28H3140NOK
OSG 1600607 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607Bunn101C41"UNF2.5 "28H3123NOK
OSG 1600707 Straight Flute Tap Plug 5/16 inch x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Støpsel101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3152NOK
OSG 1600907 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 18 N/s/o | AG4EMD 33YL08 1600907Støpsel101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H5172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1600307 Straight Flute Tap Plug 1/4 tomme x 20 N/s/o
148NOK / enhet