Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1500200900 Gjengeplugg Gage 6h M8 x 1.25 Short Form Sertifisering | AG4JWU 33ZP07

OSG 1500200900 Gjengeplugg Gage 6h M8 x 1.25 Short Form Sertifisering

På lager
Vare: AG4JWU Modell: 1500200900Kryssreferanse: 33ZP07
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådplugg Gage
Klasse6H
Dimensjon A1/2 GB
Dimensjon B0.28 Go
Dimensjon C5/16 No-Go
Dimensjon D0.29 No-Go
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
tråd LengdeGå 1/2, No-Go 5/16 "
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeMetric
typenGå / Nei Gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeKlasseDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon Dtråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 1500104000 Gjengeplugg Gage 1 1/4-7 Unc Short Form Sertifisering | AG4JVN 33ZN78 1500104000UNC2B1-1 / 4 Go1.16 Go3/4 No-Go1.17 No-GoGå 1-1 / 4, No-Go 3/4 "1 1 / 4-7819NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1500200900 Gjengeplugg Gage 6h M8 x 1.25 Short Form Sertifisering
237NOK / enhet