Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1405001608 Trådforming Tappforming #3-48 Ticn | AG3VDG 33VU76

OSG 1405001608 Trådforming Tappforming #3-48 Ticn

På lager
Vare: AG3VDG Modell: 1405001608Kryssreferanse: 33VU76
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTiCN
Liste nummer14050
MaterialeVC-10
Antall fløyter2
Total lengde1 13 / 16 "
Tonehøyde48
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#3
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1405000408 Tråddannende kranforming # 1-64 Ticn | AG3VCZ 33VU69 1405000408UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "691NOK
OSG 1405000508 Trådforming Tappforming #1-64 Ticn | AG3VDA 33VU70 1405000508UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "757NOK
OSG 1405000608 Tråddannende kranforming # 1-64 Ticn | AG3VDB 33VU71 1405000608UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "681NOK
OSG 1405000708 Trådforming Tappforming #1-64 Ticn | AG3VDC 33VU72 1405000708UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "681NOK
OSG 1405001008 Trådforming Tappforming #2-56 Ticn | AG3VDD 33VU73 1405001008UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "599NOK
OSG 1405001308 Gjengeforming Tappeforming #2-56 Ticn | AG3VDE 33VU74 1405001308UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "629NOK
OSG 1405001408 Gjengeforming Tappeforming #3-48 Ticn | AG3VDF 33VU75 1405001408UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "620NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1405001608 Trådforming Tappforming #3-48 Ticn
620NOK / enhet