Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400122300 Trådforming Tappforming #12-24 Bright | AG3WMQ 33WF20

OSG 1400122300 Trådforming Tappforming #12-24 Bright

På lager
Vare: AG3WMQ Modell: 1400122300Kryssreferanse: 33WF20
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishBright
Liste nummer14001
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.22 "
Størrelse#12
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFinishListe nummertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
OSG 1400107700 Trådannende kranforming # 5-40 Bright | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Bright140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40241NOK
OSG 1400150905 Gjengedannende kranforming 5/8 tommer - 11 tinn | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Tinn140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "111 028 NOK
OSG 1400100105 Trådannende kranforming # 0-80 Tinn | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Tinn140015 / 16 "UNF21.625 "80283NOK
OSG 1400100108 Tråddannende kranforming # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80290NOK
OSG 1400100400 Trådannende kranforming # 0-80 Bright | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Bright140015 / 16 "UNF21.625 "80258NOK
OSG 1400100401 Gjengeforming Trykk Forming #0-80 S/o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Dampoksid140015 / 16 "UNF21.625 "80258NOK
OSG 1400100405 Gjengeforming Tappeform #0-80 Tinn | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Tinn140015 / 16 "UNF21.625 "80289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400122300 Trådforming Tappforming #12-24 Bright
202NOK / enhet