Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400105808 Gjengedannende kranplugg # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90

OSG 1400105808 Gjengeforming Tappplugg #4-40 TiCN

På lager
Vare: AH3ZCG Modell: 1400105808Kryssreferanse: 33VY90

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishTiCN
Liste nummer14001
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde1.875 "
Shank Dia.0.141 "
Trykk på StilTråddannelse
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse# 4-40
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H2

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeDimensjonstypeFinishGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
OSG 1605034107 Oljekran som danner 3/4 tommer x 10 V belegg | AG3NTA 33PD55 160503410710-V BeleggH70.442 "3 / 4 "Forming2"4 180 NOK
OSG 1615008255 Oljekran som danner 8 x 1.25 mm V-belegg | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V BeleggD56.00mmM8Forming29mm1 159 NOK
OSG 1615016151 Oljekran som danner 16 x 1.50 mm V -belegg | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V BeleggD119.20mmM16Forming46mm3 113 NOK
OSG 1625001642 Trådformingskran Modifisert bunn #1-64 V strøk | AH3ZCC 33VT29 1625001642-inchTiCN-0.141 "-Tråddannelse3 / 8 "892NOK
OSG 1635010015 Gjengeformkran Mod Bunn M10 x 1.00 V Pels | AH3ZCD 33VU30 1635010015-MetricTiCN-9.68mm-Tråddannelse32mm1 282 NOK
OSG 1400107308 Gjengedannende kranplugg # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-inchTiCN-0.141 "-Tråddannelse9 / 16 "263NOK
OSG 1400158808 Gjengeforming Trykk nederst #10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-inchTiCN-0.194 "-Tråddannelse7 / 8 "264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400105808 Gjengeforming Tappplugg #4-40 TiCN
263NOK / enhet