Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400100901 Gjengeforming Tappbunn #1-64 S/O | AH3ZCE 33VX41

OSG 1400100901 Gjengeforming Tappbunn #1-64 S/O

På lager
Vare: AH3ZCE Modell: 1400100901Kryssreferanse: 33VX41
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer14001
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde1-11 / 16 "
Shank Dia.0.141 "
Trykk på StilTråddannelse
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse# 1-64
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeListe nummerTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 1400113101 Gjengeforming Tappplugg #6-40 S/O | AH3ZCN 33WC40 1400113101inch140012"0.141 "11 / 16 "# 6-40UNF195NOK
OSG 1400143801 Gjengeforming Tappplugg 1/2-13 S/O | AH3ZCZ 33WN45 1400143801inch140013.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC534NOK
OSG 1400151901 Gjengeforming Tappbunn 5/8-18 S/O | AH3ZDB 33WR62 1400151901inch140013 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "5/8 "-18UNF839NOK
OSG 1400156501 Gjengeforming Tappplugg 3/4-16 S/O | AH3ZDC 33WT63 1400156501inch140014.25 "0.59 "2"3/4 "-16UNF1 045 NOK
OSG 1410105401 Gjengeform Tap Kort bunn M12 x 1.75 S/O | AH3ZDH 33XA42 1410105401Metric1410186mm9.30mm42mmM12 x 1.75Metrisk Grov555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400100901 Gjengeforming Tappbunn #1-64 S/O
258NOK / enhet