Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1311400 Pipe Tap Pipe 3/8 Tommer x 18 Bright | AG4JLX 33ZL97

OSG 1311400 Pipe Tap Pipe 3/8 tomme x 18 Bright

På lager
Vare: AG4JLX Modell: 1311400Kryssreferanse: 33ZL97

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishBright
Liste nummer108AL
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 9 / 16 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.7 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0878
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFinishListe nummertråd LengdeGjengetypeMaterialeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1744805 Pipe Tap Pipe 3/4 Tommer x 14 Tin | AG4JJZ 33ZL53 17448053 / 4 "Tinn3081.375 "PTHigh Speed ​​Steel-E43.25 "2 145 NOK
OSG 1311100 Pipe Tap Pipe 1/8 Inch x 27 Bright | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Bright108AL3 / 4 "PTHigh Speed ​​Steel42.125 "581NOK
OSG 1311200 Pipe Tap Pipe 1/4 tomme x 18 Bright | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Bright108AL1 1 / 16 "PTHigh Speed ​​Steel42.437 "641NOK
OSG 1311500 Pipe Tap Pipe 3/4 Tommer x 14 Bright | AG4JLY 33ZL98 13115003 / 4 "Bright108AL1.375 "PTHigh Speed ​​Steel53.25 "1 823 NOK
OSG 1311800 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 Bright | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Bright108AL1.375 "PTHigh Speed ​​Steel43.125 "1 346 NOK
OSG 1312501 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 S/o | AG4JMB 33ZM02 13125011 / 16 "Dampoksid11811 / 16 "NPTFHigh Speed ​​Steel42.125 "542NOK
OSG 1313301 Pipe Tap Pipe 1-1/4 Inch x 11-1/2 S/o | AG4JMT 33ZM17 13133011.25 "Dampoksid1181.75 "NPTFHigh Speed ​​Steel54"3 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1311400 Pipe Tap Pipe 3/8 tomme x 18 Bright
847NOK / enhet