Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1301400101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 12 S/o | AG4AJV 33XJ23

OSG 1301400101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 12 S/o

På lager
Vare: AG4AJV Modell: 1301400101Kryssreferanse: 33XJ23

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishDampoksid
Liste nummer13014
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde110mm
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1301400201 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 18 S/o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF977NOK
OSG 1301400301 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 tomme x 11 S/o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC1 374 NOK
OSG 1301400401 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 tomme x 18 S/o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF1 222 NOK
OSG 1301400501 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/4 tomme x 10 S/o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC2 073 NOK
OSG 1301400601 Spiralfløytekran Modifisert bunn 7/8 tomme x 9 S/o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC2 588 NOK
OSG 1301400701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1 tomme x 8 S/o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC2 780 NOK
OSG 1301400901 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1-1/8 tomme x 7 S/o | AG4AKC 33XJ30 13014009014180mm70.896 "1.125 "2 9 / 16 "UNC4 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1301400101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 12 S/o
1 086 NOK / enhet