Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1253000 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Nptf | AG4JQH 33ZM79

OSG 1253000 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Nptf

På lager
Vare: AG4JQH Modell: 1253000Kryssreferanse: 33ZM79
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
3 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishBright
Liste nummerS125
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Total lengde3.75 "
Tonehøyde11.5
Shank Dia.1.125 "
Størrelse1"
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3712
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerGrense for pitchdiameterGjengetypePris
OSG 3312500 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Nptf | AG4JNT 33ZM42 3312500Bright108G2.5PNPTF4 388 NOK
OSG 3312501 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Nptf | AG4JNU 33ZM43 3312501Dampoksid108G2.5PNPTF3 851 NOK
OSG 1252900 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Npt | AG4JQE 33ZM76 1252900BrightS125-PT3 053 NOK
OSG 1252901 Pipe Tap 1 Inch 11-1/2 Pitch Npt | AG4JQF 33ZM77 1252901DampoksidS125-PT3 067 NOK
OSG 1253001 Pipe Tap 1 inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JQJ 33ZM80 1253001DampoksidS125-NPTF2 973 NOK
OSG 1333200 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Npsf | AG4JRC 33ZM97 1333200Bright1094PNPSF2 747 NOK
OSG 1333201 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Npsf | AG4JRD 33ZM98 1333201Dampoksid1094PNPSF2 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1253000 Rørkran 1 Tommer 11-1/2 Pitch Nptf
3 006 NOK / enhet