Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1227408 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 13 Ticn | AG4DPV 33YF44

OSG 1227408 Spiral Point Tap Plug 1/2 Tommer x 13 Ticn

På lager
Vare: AG4DPV Modell: 1227408Kryssreferanse: 33YF44

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer105
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde13
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug #3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Støpsel10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1269NOK
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug #3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Støpsel10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1285NOK
OSG 1236408 Spiral Point Tap Plug 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Støpsel10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4329NOK
OSG 1236808 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Støpsel10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4355NOK
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug #0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Støpsel10525 / 16 "UNF1.625 "80H1358NOK
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug #1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Støpsel10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1357NOK
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug #1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Støpsel10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1227408 Spiral Point Tap Plug 1/2 Tommer x 13 Ticn
531NOK / enhet