Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1200600100 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Nptf | AG4JQL 33ZM82

OSG 1200600100 Pipe Tap 1/8 In Long Shank 27 Pitch Nptf

På lager
Vare: AG4JQL Modell: 1200600100Kryssreferanse: 33ZM82
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishBright
Liste nummer12006
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde27
Shank Dia.0.438 "
Størrelse1 / 8 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerAntall fløyterGjengetypePris
OSG 3310100 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Nptf | AG4JNL 33ZM36 3310100Bright108G5NPTF901NOK
OSG 3310101 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Nptf | AG4JNM 33ZM37 3310101Dampoksid108G5NPTF804NOK
OSG 1250500 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Npt | AG4JNZ 33ZM48 1250500BrightS1254PT810NOK
OSG 1250501 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Npt | AG4JPA 33ZM49 1250501DampoksidS1254PT720NOK
OSG 1250600 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Nptf | AG4JPC 33ZM51 1250600BrightS1254NPTF722NOK
OSG 1250601 rørkran 1/8 i lang skaft 27 delings Nptf | AG4JPD 33ZM52 1250601DampoksidS1254NPTF732NOK
OSG 1200600600 Rørkran 1/8 i langt skaft 27 pitch Nptf | AG4JQR 33ZM87 1200600600Bright120064NPTF581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1200600100 Pipe Tap 1/8 In Long Shank 27 Pitch Nptf
581NOK / enhet