Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1137301 Straight Flute Tap Plug 1-1/8 Inch x 12 S/o | AG4EYK 33YN53

OSG 1137301 Straight Flute Tap Plug 1-1/8 tommer x 12 S/o

På lager
Vare: AG4EYK Modell: 1137301Kryssreferanse: 33YN53

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
Finish
Liste nummer101
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde5.437 "
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.896 "
Størrelse1.125 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2 9 / 16 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3667
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
OSG 1135501 Straight Flute Tap Plug 7/8 inch x 9 S / o | AG4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Støpsel2 7 / 32 "1 398 NOK
OSG 1135601 Straight Flute Tap Bottom 7/8 inch x 9 S / o | AG4EJT 33YN28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Bunn2 7 / 32 "1 431 NOK
OSG 1136701 Straight Flute Tap Plug 1 Tommer x 14 S/o | AG4EXY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"Støpsel2.5 "1 903 NOK
OSG 1136801 Straight Flute Tap Bottom 1 inch x 14 S / o | AG4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"Bunn2.5 "1 901 NOK
OSG 1137101 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 8 inch x 7 S / o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "Bunn2 9 / 16 "3 014 NOK
OSG 1137701 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 4 inch x 7 S / o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "Bunn2 9 / 16 "3 418 NOK
OSG 1138001 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 4 inch x 12 S / o | AG4EYW 33YN63 1138001UNF65.75 "121.021 "1.25 "Bunn2 9 / 16 "4 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1137301 Straight Flute Tap Plug 1-1/8 tommer x 12 S/o
3 207 NOK / enhet