Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1105201208 Straight Flute Tap Bottoming 16x2.00mm Ticn | AG4ECX 33YJ41

OSG 1105201208 Straight Flute Tap Bottoming 16x2.00mm Ticn

På lager
Vare: AG4ECX Modell: 1105201208Kryssreferanse: 33YJ41

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer11052
MaterialeVC-11
Antall fløyter5
Total lengde110mm
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.12.00mm
StørrelseM16
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde46mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1058
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeMaterialeAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1105200108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4ECM 33YJ32 110520010825mmVC-103Metrisk Grov80mm1.00mmD56.50mm465NOK
OSG 1105200408 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.25mm Ticn | AG4ECN 33YJ33 110520040832mmVC-104Metrisk fin100mm1.25mmD69.70mm647NOK
OSG 1105200508 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4ECP 33YJ34 110520050832mmVC-104Metrisk Grov100mm1.50mmD69.70mm581NOK
OSG 1105200608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.25mm Ticn | AG4ECQ 33YJ35 110520060842mmVC-104Metrisk fin100mm1.25mmD69.30mm952NOK
OSG 1105200708 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.50mm Ticn | AG4ECR 33YJ36 110520070842mmVC-104Metrisk fin100mm1.50mmD69.30mm959NOK
OSG 1105200808 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG4ECT 33YJ37 110520080842mmVC-104Metrisk Grov110mm1.75mmD69.30mm958NOK
OSG 1105200908 Straight Flute Tap Bottoming 14 x 1.50mm Ticn | AG4ECU 33YJ38 110520090842mmVC-105Metrisk fin100mm1.50mmD710.90mm1 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1105201208 Straight Flute Tap Bottoming 16x2.00mm Ticn
1 550 NOK / enhet