Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005301208 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 inch x 20 Ticn | AG4EDT 33YJ60

OSG 1005301208 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 tommer x 20 Ticn

På lager
Vare: AG4EDT Modell: 1005301208Kryssreferanse: 33YJ60

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10053
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1005300308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tomme x 28 Ticn | AG4EDL 33YJ54 1005300308UNF480mm28H30.255 "1 / 4 "1"935NOK
OSG 1005300508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4EDM 33YJ55 1005300508UNC490mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "980NOK
OSG 1005300608 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4EDN 33YJ56 1005300608UNF490mm24H30.318 "5 / 16 "1.125 "952NOK
OSG 1005300908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EDP 33YJ57 1005300908UNF4100mm24H30.381 "3 / 8 "1.25 "1 026 NOK
OSG 1005301008 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 inch x 14 Ticn | AG4EDQ 33YJ58 1005301008UNC4100mm14H30.323 "7 / 16 "1.437 "1 116 NOK
OSG 1005301108 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 inch x 14 Ticn | AG4EDR 33YJ59 1005301108UNC4100mm14H50.323 "7 / 16 "1.437 "1 116 NOK
OSG 1005301308 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 inch x 20 Ticn | AG4EDU 33YJ61 1005301308UNF4100mm20H50.323 "7 / 16 "1.437 "1 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005301208 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 tommer x 20 Ticn
1 116 NOK / enhet