Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005200908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EBU 33YJ07

OSG 1005200908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tommer x 24 Ticn

På lager
Vare: AG4EBU Modell: 1005200908Kryssreferanse: 33YJ07
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10052
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1005201608 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 inch x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "948NOK
OSG 1005201808 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 inch x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 276 NOK
OSG 1005201908 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 inch x 12 Ticn | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 276 NOK
OSG 1005202008 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 inch x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 276 NOK
OSG 1005202108 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 Inch x 18 Ticn | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 299 NOK
OSG 1005202208 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tommer x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 411 NOK
OSG 1005202308 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tommer x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005200908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tommer x 24 Ticn
619NOK / enhet