Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005112208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75

OSG 1005112208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 tomme x 16 Ticn

På lager
Vare: AG3NNX Modell: 1005112208Kryssreferanse: 33PC75
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10051
MaterialeXPM
Antall fløyter5
Total lengde2 15 / 16 "
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.286 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellGrense for pitchdiameterDimensjonstypeSakShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 1005111408 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Rett fløytekran0.191 "1 / 4 "Modifisert bunnfall1"-767NOK
OSG 1005113008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/2 Inch x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Rett fløytekran0.275 "1 / 2 "Modifisert bunnfall1 21 / 32 "-1 385 NOK
OSG 1105100408 Straight Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Rett fløytekran4.85mmM6Modifisert bunnfall25mm-723NOK
OSG 1105100708 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Rett fløytekran7.20mmM10Modifisert bunnfall32mm-902NOK
OSG 1005112008 Straight Flute Tap Mod Bottom 5/16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-inchPek0.318 "-Rett fløyte (hånd)1.125 "5/16 "-24801NOK
OSG 1105301208 Straight Flute Tap Bottm M16 x 2.00 TiCN 5 Flutes | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-MetricPek12.00mm-Rett fløyte (hånd)46mmM16-2.001 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005112208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 tomme x 16 Ticn
917NOK / enhet