ORION 3 SCHEMA 40 BLUELINE PIPE Pipe 3 tommer 10 fot polypropylen blå | AD2LVJ 3RCZ5

ORION 3 SCHEMA 40 BLUELINE PIPE Pipe 3 tommer 10 fot polypropylen blå

Vare: AD2LVJ Modell: 3 SCHEDULE 40 BLUELINE PIPEKryssreferanse: 3RCZ5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 191 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
FARGEBlå
Lengde10ft.
Materialepolypropylen
Maks. Temp.200 Grader F
Utenfor Dia.3"
Rørstørrelse3"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)308.61
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
ORION 3/4 SCHEMA 80 RØR Rør Polypropylen Schedule 80 3/4 In | AD2GZC 3PFJ6 3/4 SCHEMA 80 RØRWhiteline5ft.1.05 "3 / 4 "801 649 NOK
ORION 1 SCHEMA 80 RØR Rør Polyrpropylen Tidsplan 80 1 In | AD2GZD 3PFJ7 1 SCHEMA 80 RØRWhiteline5ft.1.315 "1"80664NOK
ORION 1-1 / 2 TIDSPLAN 40 BLUELINE RØR Rør 1 1/2 tommer 10 føtter Polypropylenblå | AD2LVG 3RCZ3 1-1 / 2 TIDSPLAN 40 BLUELINE RØRBlå10ft.1.5 "1.5 "403 255 NOK
RFQ
ORION 2 SCHEMA 40 BLUELINE RØR Rør 2 tommer 10 føtter polypropylenblå | AD2LVH 3RCZ4 2 SCHEMA 40 BLUELINE RØRBlå10ft.2"2"403 750 NOK
RFQ
ORION 4 Schedule 40 Blueline Pipe Pipe 4 inch 10 Feet Polypropylene Blue | AD2LVK 3RCZ6 4 Tidsplan 40 Blueline PipeBlå10ft.4"4"4010 063 NOK
RFQ
ORION 11/2 SCHEDULE 80 PIPE Pipe, Blueline, Polypropylen, 1 1/2 tommers nominell rørstørrelse, 10 fot total lengde | CT4QKK 3PFJ8 11/2 SCHEMA 80 RØR-----1 264 NOK
ORION 2 SCHEDULE 80 PIPE Pipe, Blueline, polypropylen, 2 tommers nominell rørstørrelse, 10 fot total lengde | CT4QKL 3PFJ9 2 SCHEMA 80 RØR-----7 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3 SCHEMA 40 BLUELINE PIPE Pipe 3 tommer 10 fot polypropylen blå
8 191 NOK / enhet