Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3/4 SCHEMA 80 RØR Rør Polypropylen Schedule 80 3/4 In | AD2GZC 3PFJ6

ORION 3/4 SCHEDULE 80 PIPE Pipe Polypropylen Schedule 80 3/4 In

På lager
Vare: AD2GZC Modell: 3/4 TIDSPLAN 80 RØRKryssreferanse: 3PFJ6
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
1 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
FARGEWhiteline
Lengde5ft.
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.1.05 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
typenPlanlegg 80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)153.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
ORION 1 SCHEMA 80 RØR Rør Polyrpropylen Tidsplan 80 1 In | AD2GZD 3PFJ7 1 SCHEMA 80 RØRWhiteline5ft.1.315 "1"80664NOK
ORION 1-1 / 2 TIDSPLAN 40 BLUELINE RØR Rør 1 1/2 tommer 10 føtter Polypropylenblå | AD2LVG 3RCZ3 1-1 / 2 TIDSPLAN 40 BLUELINE RØRBlå10ft.1.5 "1.5 "403 255 NOK
RFQ
ORION 2 SCHEMA 40 BLUELINE RØR Rør 2 tommer 10 føtter polypropylenblå | AD2LVH 3RCZ4 2 SCHEMA 40 BLUELINE RØRBlå10ft.2"2"403 750 NOK
RFQ
ORION 3 SCHEMA 40 BLUELINE PIPE Pipe 3 tommer 10 fot polypropylen blå | AD2LVJ 3RCZ5 3 SCHEMA 40 BLUELINE RØRBlå10ft.3"3"408 191 NOK
RFQ
ORION 4 Schedule 40 Blueline Pipe Pipe 4 inch 10 Feet Polypropylene Blue | AD2LVK 3RCZ6 4 Tidsplan 40 Blueline PipeBlå10ft.4"4"4010 063 NOK
RFQ
ORION 11/2 SCHEDULE 80 PIPE Pipe, Blueline, Polypropylen, 1 1/2 tommers nominell rørstørrelse, 10 fot total lengde | CT4QKK 3PFJ8 11/2 SCHEMA 80 RØR-----1 264 NOK
ORION 2 SCHEDULE 80 PIPE Pipe, Blueline, polypropylen, 2 tommers nominell rørstørrelse, 10 fot total lengde | CT4QKL 3PFJ9 2 SCHEMA 80 RØR-----7 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3/4 SCHEDULE 80 PIPE Pipe Polypropylen Schedule 80 3/4 In
1 649 NOK / enhet