Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MY4H-US-DC24 Hermetisk lukket relé 14pinn 4pdt 24v | AB4JAP 1YDG4

OMRON MY4H-US-DC24 hermetisk forseglet relé 14pin 4pdt 24v

På lager
Vare: AB4JAP Modell: MY4H-US-DC24Kryssreferanse: 1YDG4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHermetisk lukket relé
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)3
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering3A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins14
Trykk for å testeNei
SikkerhetsvurderingKlasse 1, div 2
SocketMfr. Nr. PYF14AE
StikkontaktkodeG
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingSpole voltPris
OMRON MY4H-US-DC12 Hermetisk lukket relé 14pinn 4pdt 12v | AB4JAN 1YDG3 MY4H-US-DC120.912 VDC1 128 NOK
OMRON MY4H-US-AC110 / 120 Hermetisk lukket relé 14pin 4pdt 120v | AB4JAR 1YDG6 MY4H-US-AC110 / 1200.9 til 1.1120 VAC1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MY4H-US-DC24 hermetisk forseglet relé 14pin 4pdt 24v
1 296 NOK / enhet