Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON LY3N-DC12 Relé 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3

OMRON LY3N-DC12 relé 11pin 3pdt 10a 12vdc

På lager
Vare: AB4HVV Modell: LY3N-DC12Kryssreferanse: 1YCR3
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.4
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins11
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PTF11A
StikkontaktkodeE
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536490080
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellSocketSpole VA-vurderingKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktvurderingMonteringPinsTrykk for å testePris
OMRON LY1N-DC12 Relé 8-pins Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8 LY1N-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCFirkantet stikkontakt8Håndbok168NOK
OMRON LY2N-DC12 Relé 8-pins Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 LY2N-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.910DPDT10A @ 120VAC / 24VDCPanel8Nei202NOK
OMRON LY4N-DC12 Relé 14pin 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8 LY4N-DC12Mfr. Nr. PTF14A-E, PTF14A1.5104PDT10A @ 120VAC / 24VDCFirkantet stikkontakt14Håndbok356NOK
OMRON LY1-DC12 Relé 8-pin Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCFirkantet stikkontakt8Håndbok130NOK
OMRON LY2Z-DC12 Relé 8-pins Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.95DPDT5A @ 110VAC / 24VDCFirkantet stikkontakt8Håndbok310NOK
OMRON LY2-0-DC12 Relé 8-pins Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Mfr. Nr. PTF08A-E0.910DPDT-Trykt kretskort8-154NOK
OMRON LY3-DC12 Relé 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Mfr. Nr. PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCFirkantet stikkontakt11Håndbok260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON LY3N-DC12 relé 11pin 3pdt 10a 12vdc
281NOK / enhet