Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON LY1N-AC24 Relé 8-polet Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1

OMRON LY1N-AC24 Relé 8-pin Spdt 15a 24vac

På lager
Vare: AB4HUY Modell: LY1N-AC24Kryssreferanse: 1YCN1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1 til 1.2
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)15
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering15A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins8
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PTF08A-E
StikkontaktkodeD
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536490080
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) Relé 5-polet Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Trykt kretskortSquare0.95HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT190NOK
OMRON MJN1C-N-AC24 Relé 5-polet Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24PanelSquare1.75HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10SPDT549NOK
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT201NOK
OMRON MJN2C-N-AC24 Relé 8-polet Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT415NOK
OMRON MY2N-AC24 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Firkantet stikkontaktSquare1 til 1.28HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT135NOK
OMRON LY3N-AC24 Relé 11pin 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT279NOK
OMRON MJN3C-N-AC24 Relé 11pin 3pdt 10a 24vac | AB4HWC 1YCT1 MJN3C-N-AC24PanelSquare211HåndbokMfr. Nr. PTF11PC103PDT539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON LY1N-AC24 Relé 8-pin Spdt 15a 24vac
168NOK / enhet