Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1711SS0 Hylseanker, 5/16 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers ankerlengde, 10Pk | AF9PTK 30PK66

MKT FASTENING 1711SS0 hylseanker, 5/16 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AF9PTK Modell: 1711SS0Kryssreferanse: 30PK66

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
756NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde2.5 "
Head Stylehex Nut
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging1.125 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1600
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1900

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1711SS0 hylseanker, 5/16 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers ankerlengde, 10pk
756NOK /pakke