Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H5S-WB2 Digital Timer Ukentlig Am / pm Flush Vac | AA6MAG 14H248

OMRON H5S-WB2 Digital Timer Ukentlig Am/pm Flush Vac

På lager
Vare: AA6MAG Modell: H5S-WB2Kryssreferanse: 14H248
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
4 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps15A ved 250 VAC
Sikkerhetskopieringstid5 år.
FARGELysegrå
Kontakt skjema(2) SPST-NR
Dybde1-3 / 32 "
Vis høyde10mm
Høyde2.875 "
Maks. På / av-sykluser20
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringFlush
NEMA-vurdering1
Antall kanaler2
Antall pulshendelser40
Drifts Temp.-10 grader til 55 grader C
Driftsmodus7 dager
Pulsvarighet1 sek. til 60 min.
typenPanelmontering
Spenning100-240 VAC
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9106905520
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. TidsinnstillingMonteringDriftsmodustypenBreddePris
OMRON H5L-A digital timer 24 timer 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 hr.Panel eller spor7 dagerPanel / spormontering3.75 "4 859 NOK
OMRON H5S-WFB2 Digital Timer Weekly Am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 dagerOverflate eller spor7 dagerSpor / overflatemontering2.875 "4 782 NOK
OMRON H5S-YB2-X Digital tidtaker Årlig Am / pm Flush Vac | AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 dagerFlush365 dagerPanelmontering2.875 "8 303 NOK
OMRON H5S-YFB2-X Digital timer Årlig Am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 dagerOverflate eller spor365 dagerSpor / overflatemontering2.875 "7 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H5S-WB2 Digital Timer Ukentlig Am/pm Flush Vac
4 810 NOK / enhet