Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G3NE-205T-US-DC24 Relé Solid State | AE7MLP 5ZH21

OMRON G3NE-205T-US-DC24 Relé Solid State

På lager
Vare: AE7MLP Modell: G3NE-205T-US-DC24Kryssreferanse: 5ZH21

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
Case ColorSvart
FingersikkerNei
InngangsspenningDC
Maks. Inngangsvolt28.8
Maks. Utgangsforsterkere5A
Maks. Utgangs volt264
Min. Inngangsvolt19.2
Min. Utgangs volt75
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeFototriakk
Slår på klNull kors
SpenningsutgangAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeCase ColorFingersikkerSpenningsutgangInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereMonteringPris
OMRON G3NE-205T-US-DC12 Relé Solid State | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12FototriakkSvartNeiACDCSolid State Relay5Aoverflaten350NOK
OMRON G3NE-205T-US-DC5 Relé Solid State | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5FototriakkSvartNeiACDCSolid State Relay5Aoverflaten334NOK
OMRON G3NE-210T-US-DC12 Relé Solid State | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12FototriakkSvartNei100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Aoverflaten392NOK
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Relé Solid State | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24FototriakkSvartJa100-240 VAC24 VDCSolid State -relé, puckstil10Aoverflaten339NOK
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Relé Solid State | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5FototriakkSvartNei100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Aoverflaten362NOK
OMRON G3PE-215B DC12-24 Solid State-reléinngang DC-utgang AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24FotokoblingTanJaACDCSolid State Relay15ADIN eller flens1 005 NOK
OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State-reléinngang DC-utgang AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24FotokoblingTanJaACDCSolid State Relay25ADIN eller flens1 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G3NE-205T-US-DC24 Relé Solid State
335NOK / enhet