Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State-reléinngang DC-utgang AC 25A | AE8WQW 6FZW7

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State-reléinngang DC-utgang AC 25A

På lager
Vare: AE8WQW Modell: G3PE-225B DC12-24Kryssreferanse: 6FZW7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
Case ColorTan
FingersikkerJa
InngangsspenningDC
Maks. Inngangsvolt24
Maks. Utgangsforsterkere25A
Maks. Utgangs volt240
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Inngangsvolt12
Min. Utgangs volt100
MonteringDIN eller flens
Fase1
Bytt TypeFotokobling
Slår på klNull kors
SpenningsutgangAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeCase ColorFingersikkerSpenningsutgangInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereMonteringPris
OMRON G3NE-205T-US-DC12 Relé Solid State | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12FototriakkSvartNeiACDCSolid State Relay5Aoverflaten350NOK
OMRON G3NE-205T-US-DC24 Relé Solid State | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24FototriakkSvartNeiACDCSolid State Relay5Aoverflaten335NOK
OMRON G3NE-205T-US-DC5 Relé Solid State | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5FototriakkSvartNeiACDCSolid State Relay5Aoverflaten334NOK
OMRON G3NE-210T-US-DC12 Relé Solid State | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12FototriakkSvartNei100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Aoverflaten392NOK
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Relé Solid State | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24FototriakkSvartJa100-240 VAC24 VDCSolid State -relé, puckstil10Aoverflaten339NOK
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Relé Solid State | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5FototriakkSvartNei100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Aoverflaten362NOK
OMRON G3PE-215B DC12-24 Solid State-reléinngang DC-utgang AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24FotokoblingTanJaACDCSolid State Relay15ADIN eller flens1 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State-reléinngang DC-utgang AC 25A
1 236 NOK / enhet