Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER308L-045-10T Sveisestang Er308l 1/20 tommers diameter 10 Lb. | AD4JVG 41R343

WESTWARD ER308L-045-10T Sveisestang Er308l 1/20 Tommer Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JVG Modell: ER308L-045-10TKryssref.: 41R343
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
2 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER308L
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter0.045 "
Lengde36ft.
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet83,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7215500015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
WESTWARD ER308L-045-01T Sveisestang Er308l 1/20 tommers diameter 1 Lb. | AD4JVF 41R342 ER308L-045-01T1 lb.Tube262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER308L-045-10T Sveisestang Er308l 1/20 Tommer Diameter 10 Lb.
2 572 NOK / enhet