Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E3JMDS70M4TUS fotoelektrisk sensor diffus reflekterende | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrisk sensor diffus reflekterende

På lager
Vare: AG3UJQ Modell: E3JMDS70M4TUSKryssref: 33VF85
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
6 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialABS
Krets typeRelay
Dybde2.65 "
Diameter700mm
Elektrisk forbindelseTerminalblokk
IP Rating66
Lengde2.95 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm3A
Maks. Sensing Distance2 ft.
Min. Objektstørrelse700mm Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIP66
drifts~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet24 til 240VAC / 12 til 240VDC
Responstid30 msek.
Sensing metodeDiffus reflekterende
Formrektangulær
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetBody MaterialKrets typeSensing metodeBreddeDybdeElektrisk forbindelseIP RatingPris
OMRON E3KR10K4 fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 til 240VAC / 24 til 240VDCPlastDPDTRetroreflekterende3.5 "2.5 "Skrueterminal676 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrisk sensor diffus reflekterende
6 155 NOK / enhet