Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E3KR10K4 fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt | AB8WGP 2A183

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt

På lager
Vare: AB8WGP Modell: E3KR10K4Kryssreferanse: 2A183
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
6 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typeDPDT
Dybde2.5 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
IP Rating67
Lengde7.3 "
LyskildeRød, grønn og gul LED
Maks. Last inn strøm10 A
Maks. Sensing Distance32.8 ft.
NEMA-vurdering1, 4, 4X, 12, 13
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet42 til 240VAC / 24 til 240VDC
Responstid30 msek.
Sensing metodeRetroreflekterende
Formrektangulær
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8541408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetBody MaterialKrets typeSensing metodeBreddeDybdeElektrisk forbindelseIP RatingPris
OMRON E3JMDS70M4TUS fotoelektrisk sensor diffus reflekterende | AG3UJQ 33VF85 E3JMDS70M4TUS24 til 240VAC / 12 til 240VDCABSRelayDiffus reflekterende1"2.65 "Terminalblokk666 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt
6 856 NOK / enhet