Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E-X7D1-N Nærhetssensor Induktiv 18mm Npn No | AB8YTR 2AKC1

OMRON E2E-X7D1-N Nærhetssensor Induktiv 18 mm Npn Nr

På lager
Vare: AB8YTR Modell: E2E-X7D1-NKryssreferanse: 2AKC1
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
2 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2-leder NPN
Oppdage avstand7mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde55mm
Maks. Nåværende belastning100mA
NEMA-vurdering1, 4, 6, 12, 13
drifts~~POS=TRUNC0.5 kHz
Driftstemp. Område-25 grader til 70 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E-X7D1-N Nærhetssensor Induktiv 18 mm Npn Nr
2 465 NOK / enhet